Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMTMAD300/1
Cod. Produttore
MTMAD300/1
Cod. EAN
8016692044972

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Giunto dir. multiten.
  • Sezione: 300 mmq
  • Materiale: Alluminio >99,5%
  • Protezione: Grasso anti-ossidazione
  • Finitura: Smusso alle estremità
  • Applicazione: Per cavi in alluminio
  • Quantità consigliata: 3 pezzi
  • Serie: MTMA/1
Giunto di collegamento per cavi in alluminio con sezione a forma rotondo/settoriale, progettato per garantire connessioni resistenti e durature. Adatto per cavi da 300 mmq, assicura un collegamento stabile e affidabile nelle installazioni elettriche, ottimizzando la continuità elettrica e la sicurezza dell'impianto. Realizzato in materiale alluminio, combina leggerezza e resistenza, ideale per applicazioni che richiedono prestazioni elevate nel settore elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I giunti della serie MTMA/1 sono realizzati con barra tonda di alluminio di purezza superiore al 99,5%. Sono la scelta ideale per la giunzione di cavi in alluminio. La superficie interna è protetta dall’ossidazione mediante un apposito grasso ad elevato punto di goccia. Il corpo è provvisto di smusso alle estremità per facilitare l’inserzione dei conduttori.

serie di tensioni

18/30 kV

materiale

Alluminio

forma della sezione

A forma rotondo/settoriale

sezione nominale alluminio, SE

300 ... 300 mm²

sezione nominale alluminio, RM/SM

300 ... 300 mm²

Produttore

Giunto diretto multitensione alluminio 300mmq per cavi industriali