Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMTMA95-GC
Cod. Produttore
MTMA95-GC
Cod. EAN
8016692042947

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: GIUNTO DIRITTO MULTITENSIONE
  • Materiale: Alluminio >99,5%
  • Serie: MTMA-GC
  • Protezione: Diaframma stagno
  • Uso: Giunzione cavi alluminio
  • Trattamento: Grasso anti-ossidazione
  • Design: Smusso e sistema stop
  • Applicazione: Cavi carta e isolamento solido
Descrizione del produttore: I giunti della serie MTMA-GC sono realizzati con barra tonda di alluminio di purezza superiore al 99,5%. Sono la scelta ideale per la giunzione di cavi in alluminio. Il diaframma stagno evita la migrazione di miscela nella giunzione dei cavi in carta impregnata con cavi ad isolamento solido, in caso di forti dislivelli lungo il percorso dei conduttori. La superficie interna è protetta dall’ossidazione mediante un apposito grasso ad elevato punto di goccia. Il corpo è provvisto di smusso alle estremità e di sistema “stop” nel mezzo per facilitare l’inserzione dei conduttori.

oil stop/barretta centrale

serie di tensioni

18/30 kV

materiale

Alluminio

forma della sezione

A forma rotondo/settoriale

sezione nominale alluminio, SE

95 ... 95 mm²

sezione nominale alluminio, RM/SM

95 ... 95 mm²

Produttore

Giunto diritto multitensione cieco per conduttori alluminio 95mmq uso elettrico industriale