Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMTMA70-GC
Cod. Produttore
MTMA70-GC
Cod. EAN
8016692041421

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: GIUNTO DIRITTO MULTITENSIONE
  • Materiale: Alluminio >99,5%
  • Protezione: Diaframma stagno anti-migrazione
  • Isolamento: Adatto a cavi carta e solidi
  • Superficie: Protetta da grasso anti-ossidazione
  • Design: Smusso e sistema “stop”
  • Applicazione: Giunzione cavi alluminio
  • Serie: MTMA-GC
Giunto diritto multitensione per cavo a sezione a forma rotondo/settoriale realizzato in alluminio, progettato per garantire connessioni resistenti e affidabili in impianti elettrici. Questo componente assicura un collegamento stabile senza l’uso di perni in rame, offrendo una soluzione durevole e performante per la trasmissione elettrica. Ideale per applicazioni che richiedono materiali leggeri e resistenti alla corrosione, il giunto è indicato per mantenere l’integrità della connessione in ambienti elettrici esigenti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I giunti della serie MTMA-GC sono realizzati con barra tonda di alluminio di purezza superiore al 99,5%. Sono la scelta ideale per la giunzione di cavi in alluminio. Il diaframma stagno evita la migrazione di miscela nella giunzione dei cavi in carta impregnata con cavi ad isolamento solido, in caso di forti dislivelli lungo il percorso dei conduttori. La superficie interna è protetta dall’ossidazione mediante un apposito grasso ad elevato punto di goccia. Il corpo è provvisto di smusso alle estremità e di sistema “stop” nel mezzo per facilitare l’inserzione dei conduttori.

oil stop/barretta centrale

serie di tensioni

18/30 kV

materiale

Alluminio

forma della sezione

A forma rotondo/settoriale

sezione nominale alluminio, SE

70 ... 70 mm²

sezione nominale alluminio, RM/SM

70 ... 70 mm²

Produttore

Giunto diritto multitensione alluminio 70mmq per cavi industriali