Descrizione del prodotto
Giunto diretto multitubo in alluminio per cavi da 300 mmq con sezione a forma rotonda o settoriale, progettato per garantire connessioni elettriche resistenti e durature. Realizzato in materiale di alta qualità, assicura un collegamento stabile e affidabile senza perno in rame, ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e precisione nella trasmissione della corrente.
Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I giunti della serie MTMA-GC sono realizzati con barra tonda di alluminio di purezza superiore al 99,5%. Sono la scelta ideale per la giunzione di cavi in alluminio.
Il diaframma stagno evita la migrazione di miscela nella giunzione dei cavi in carta impregnata con cavi ad isolamento solido, in caso di forti dislivelli lungo il percorso dei conduttori.
La superficie interna è protetta dall’ossidazione mediante un apposito grasso ad elevato punto di goccia.
Il corpo è provvisto di smusso alle estremità e di sistema “stop” nel mezzo per facilitare l’inserzione dei conduttori.