Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMTMA10-GC
Cod. Produttore
MTMA10-GC
Cod. EAN
8016692538396

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: GIUNTO DIRITTO MULTITENSIONE
  • Materiale: Alluminio 99,5%
  • Protezione: Diaframma stagno anti-migrazione
  • Superficie: Protetta da grasso anti-ossidazione
  • Design: Smusso e sistema “stop”
  • Applicazione: Per cavi alluminio
  • Quantità consigliata: 3 pezzi
  • Serie: MTMA-GC
Giunto diritto multitensione realizzato in alluminio, progettato per connessioni elettriche resistenti e affidabili. La sua forma a sezione rotondo/settoriale garantisce un collegamento ottimale per cavi di diverse tensioni, assicurando stabilità e durata nel tempo. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono materiali conduttivi di alta qualità e una struttura robusta, contribuendo a mantenere elevate prestazioni elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I giunti della serie MTMA-GC sono realizzati con barra tonda di alluminio di purezza superiore al 99,5%. Sono la scelta ideale per la giunzione di cavi in alluminio. Il diaframma stagno evita la migrazione di miscela nella giunzione dei cavi in carta impregnata con cavi ad isolamento solido, in caso di forti dislivelli lungo il percorso dei conduttori. La superficie interna è protetta dall’ossidazione mediante un apposito grasso ad elevato punto di goccia. Il corpo è provvisto di smusso alle estremità e di sistema “stop” nel mezzo per facilitare l’inserzione dei conduttori.

oil stop/barretta centrale

serie di tensioni

18/30 kV

materiale

Alluminio

forma della sezione

A forma rotondo/settoriale

sezione nominale alluminio, SE

10 ... 10 mm²

sezione nominale alluminio, RM/SM

10 ... 10 mm²

Produttore

Giunto diritto multitensione alluminio 10mmq per cavi industriali