Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMTMA50-GC
Cod. Produttore
MTMA50-GC
Cod. EAN
8016692044798

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Giunto diritto
  • Materiale: Alluminio >99,5%
  • Serie: MTMA-GC
  • Protezione: Diaframma stagno
  • Isolamento: Cavi carta impregnata
  • Finitura: Grasso antiossidante
  • Design: Smusso estremità
  • Sicurezza: Sistema “stop” centrale
Giunto diritto multitensione realizzato in alluminio con sezione a forma rotondo/settoriale, progettato per garantire connessioni resistenti alla trazione in cavi elettrici. Questo componente assicura un collegamento affidabile e duraturo senza perno in rame, ottimizzando la continuità elettrica e la resistenza meccanica nelle installazioni di cavi ad alta tensione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I giunti della serie MTMA-GC sono realizzati con barra tonda di alluminio di purezza superiore al 99,5%. Sono la scelta ideale per la giunzione di cavi in alluminio. Il diaframma stagno evita la migrazione di miscela nella giunzione dei cavi in carta impregnata con cavi ad isolamento solido, in caso di forti dislivelli lungo il percorso dei conduttori. La superficie interna è protetta dall’ossidazione mediante un apposito grasso ad elevato punto di goccia. Il corpo è provvisto di smusso alle estremità e di sistema “stop” nel mezzo per facilitare l’inserzione dei conduttori.

oil stop/barretta centrale

serie di tensioni

18/30 kV

materiale

Alluminio

forma della sezione

A forma rotondo/settoriale

sezione nominale alluminio, SE

50 ... 50 mm²

sezione nominale alluminio, RM/SM

50 ... 50 mm²

Produttore

Giunto diritto multitensione alluminio 50mmq per cavi industriali