Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMTMA300-GC
Cod. Produttore
MTMA300-GC
Cod. EAN
8016692059204

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: GIUNTO DIR.MULTITENS.CAVO AL.300MMQ
  • Materiale: Alluminio >99,5%
  • Serie: MTMA-GC
  • Protezione: Diaframma stagno
  • Uso: Giunzione cavi alluminio
  • Superficie: Protetta da ossidazione
  • Design: Smusso e sistema “stop”
  • Isolamento: Adatto cavi carta/solido
Giunto diretto multitensione realizzato in alluminio, adatto per il collegamento di cavi con sezione fino a 300 mmq. La forma della sezione è rotonda/settoriale, garantendo una connessione stabile e resistente. Progettato per applicazioni elettriche che richiedono materiali affidabili e durevoli, assicura prestazioni ottimali senza l’uso di perni in rame. Ideale per installazioni che necessitano di connessioni resistenti alla trazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I giunti della serie MTMA-GC sono realizzati con barra tonda di alluminio di purezza superiore al 99,5%. Sono la scelta ideale per la giunzione di cavi in alluminio. Il diaframma stagno evita la migrazione di miscela nella giunzione dei cavi in carta impregnata con cavi ad isolamento solido, in caso di forti dislivelli lungo il percorso dei conduttori. La superficie interna è protetta dall’ossidazione mediante un apposito grasso ad elevato punto di goccia. Il corpo è provvisto di smusso alle estremità e di sistema “stop” nel mezzo per facilitare l’inserzione dei conduttori.

oil stop/barretta centrale

serie di tensioni

18/30 kV

materiale

Alluminio

forma della sezione

A forma rotondo/settoriale

sezione nominale alluminio, SE

300 ... 300 mm²

sezione nominale alluminio, RM/SM

300 ... 300 mm²

Produttore

Giunto diretto multitensione alluminio 300mmq per cavi industriali