Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMTMA240-GC
Cod. Produttore
MTMA240-GC
Cod. EAN
8016692044958

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Giunto diretto
  • Materiale: Alluminio 99,5%
  • Protezione: Diaframma stagno
  • Isolamento: Cavi carta e solido
  • Superficie: Grasso antiossidante
  • Design: Smusso e sistema stop
  • Applicazione: Giunzione cavi alluminio
  • Serie: MTMA-GC
Giunto diretto multitensione per cavi in alluminio con sezione a forma rotondo/settoriale. Realizzato in materiale alluminio, garantisce connessioni resistenti e affidabili per applicazioni elettriche. Ideale per collegamenti di cavi in media tensione, assicura prestazioni ottimali senza l’uso di perni in rame, offrendo una soluzione robusta e durevole per impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I giunti della serie MTMA-GC sono realizzati con barra tonda di alluminio di purezza superiore al 99,5%. Sono la scelta ideale per la giunzione di cavi in alluminio. Il diaframma stagno evita la migrazione di miscela nella giunzione dei cavi in carta impregnata con cavi ad isolamento solido, in caso di forti dislivelli lungo il percorso dei conduttori. La superficie interna è protetta dall’ossidazione mediante un apposito grasso ad elevato punto di goccia. Il corpo è provvisto di smusso alle estremità e di sistema “stop” nel mezzo per facilitare l’inserzione dei conduttori.

oil stop/barretta centrale

serie di tensioni

18/30 kV

materiale

Alluminio

forma della sezione

A forma rotondo/settoriale

sezione nominale alluminio, SE

240 ... 240 mm²

sezione nominale alluminio, RM/SM

240 ... 240 mm²

Produttore

Giunto diretto multitensione alluminio 240mmq per giunzione cavi