Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMTMA16-GC
Cod. Produttore
MTMA16-GC
Cod. EAN
8016692083469

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Giunto dritto
  • Materiale: Alluminio 99,5%
  • Protezione: Diaframma stagno
  • Isolamento: Cavi carta impregnata
  • Trattamento: Grasso anti-ossidazione
  • Design: Smusso alle estremità
  • Sistema: Stop centrale inserzione
  • Serie: MTMA-GC
Giunto diritto multitensione realizzato in alluminio con sezione a forma rotondo/settoriale, ideale per connessioni resistenti alla trazione di cavi elettrici. Progettato per garantire un collegamento affidabile e duraturo, assicura elevate prestazioni in impianti elettrici che richiedono robustezza e stabilità meccanica. La sua struttura e il materiale utilizzato lo rendono adatto a diverse applicazioni nel campo dell'installazione elettrica, offrendo una soluzione efficiente per il collegamento di cavi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I giunti della serie MTMA-GC sono realizzati con barra tonda di alluminio di purezza superiore al 99,5%. Sono la scelta ideale per la giunzione di cavi in alluminio. Il diaframma stagno evita la migrazione di miscela nella giunzione dei cavi in carta impregnata con cavi ad isolamento solido, in caso di forti dislivelli lungo il percorso dei conduttori. La superficie interna è protetta dall’ossidazione mediante un apposito grasso ad elevato punto di goccia. Il corpo è provvisto di smusso alle estremità e di sistema “stop” nel mezzo per facilitare l’inserzione dei conduttori.

oil stop/barretta centrale

serie di tensioni

18/30 kV

materiale

Alluminio

forma della sezione

A forma rotondo/settoriale

sezione nominale alluminio, SE

16 ... 16 mm²

sezione nominale alluminio, RM/SM

16 ... 16 mm²

Produttore

Giunto diritto multitensione alluminio 16mmq per cavi industriali