Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMTMA120-GC
Cod. Produttore
MTMA120-GC
Cod. EAN
8016692044835

Informazioni di prodotto

  • Serie: MTMA-GC
  • Tensione: Multitensione
  • Materiale: Alluminio 99,5%
  • Protezione: Diaframma stagno
  • Trattamento: Grasso anti-ossidazione
  • Forma: Barra tonda
  • Smusso: Alle estremità
  • Sistema: Stop centrale inserzione
Giunto diretto multitensione in alluminio per cavi elettrici, progettato per garantire connessioni resistenti e affidabili. La sua forma rotondo/settoriale assicura un collegamento stabile e duraturo senza l'uso di perni in rame. Ideale per applicazioni che richiedono materiali leggeri e una buona conduttività elettrica, questo giunto è adatto a diverse esigenze di cablaggio in ambito elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I giunti della serie MTMA-GC sono realizzati con barra tonda di alluminio di purezza superiore al 99,5%. Sono la scelta ideale per la giunzione di cavi in alluminio. Il diaframma stagno evita la migrazione di miscela nella giunzione dei cavi in carta impregnata con cavi ad isolamento solido, in caso di forti dislivelli lungo il percorso dei conduttori. La superficie interna è protetta dall’ossidazione mediante un apposito grasso ad elevato punto di goccia. Il corpo è provvisto di smusso alle estremità e di sistema “stop” nel mezzo per facilitare l’inserzione dei conduttori.

oil stop/barretta centrale

serie di tensioni

18/30 kV

materiale

Alluminio

forma della sezione

A forma rotondo/settoriale

sezione nominale alluminio, SE

120 ... 120 mm²

sezione nominale alluminio, RM/SM

120 ... 120 mm²

Produttore

Giunto diretto multitensione alluminio 120mmq per cavi industriali