Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMTMA25-GC
Cod. Produttore
MTMA25-GC
Cod. EAN
8016692044767

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Giunto diritto
  • Materiale: Alluminio >99,5%
  • Protezione: Diaframma stagno
  • Isolamento: Cavi carta impregnata
  • Superficie: Grasso anti-ossidazione
  • Design: Smusso e sistema stop
  • Uso: Giunzione cavi alluminio
  • Serie: MTMA-GC
Giunto diritto multitensione per cavi in alluminio con sezione a forma rotondo/settoriale, progettato per garantire connessioni elettriche affidabili e resistenti. Realizzato in materiale di alta qualità, assicura prestazioni ottimali nelle applicazioni di collegamento di cavi elettrici, mantenendo stabilità e sicurezza nella trasmissione di corrente. Ideale per installazioni che richiedono una connessione robusta e duratura senza l'uso di perni in rame. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I giunti della serie MTMA-GC sono realizzati con barra tonda di alluminio di purezza superiore al 99,5%. Sono la scelta ideale per la giunzione di cavi in alluminio. Il diaframma stagno evita la migrazione di miscela nella giunzione dei cavi in carta impregnata con cavi ad isolamento solido, in caso di forti dislivelli lungo il percorso dei conduttori. La superficie interna è protetta dall’ossidazione mediante un apposito grasso ad elevato punto di goccia. Il corpo è provvisto di smusso alle estremità e di sistema “stop” nel mezzo per facilitare l’inserzione dei conduttori.

oil stop/barretta centrale

serie di tensioni

18/30 kV

materiale

Alluminio

forma della sezione

A forma rotondo/settoriale

sezione nominale alluminio, SE

25 ... 25 mm²

sezione nominale alluminio, RM/SM

25 ... 25 mm²

Produttore

Giunto diritto multitensione alluminio 25mmq per cavi industriali