Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMTMA35-GC
Cod. Produttore
MTMA35-GC
Cod. EAN
8016692044781

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: Multitensione
  • Materiale: Alluminio 99,5%
  • Protezione: Diaframma stagno
  • Isolamento: Cavi carta impregnata
  • Trattamento: Grasso anti-ossidazione
  • Design: Smusso alle estremità
  • Sistema: Stop per inserzione
  • Serie: MTMA-GC
Giunto diritto multitensione in alluminio progettato per connessioni elettriche affidabili e resistenti. La sua forma rotondo/settoriale garantisce un collegamento stabile e sicuro per cavi di diversa sezione, ottimizzando la trasmissione della corrente elettrica. Ideale per applicazioni che richiedono materiali leggeri ma robusti, assicura prestazioni elevate e durata nel tempo. Questo giunto è una soluzione efficace per mantenere l’integrità del circuito elettrico in ambienti con esigenze di connessione multitensione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I giunti della serie MTMA-GC sono realizzati con barra tonda di alluminio di purezza superiore al 99,5%. Sono la scelta ideale per la giunzione di cavi in alluminio. Il diaframma stagno evita la migrazione di miscela nella giunzione dei cavi in carta impregnata con cavi ad isolamento solido, in caso di forti dislivelli lungo il percorso dei conduttori. La superficie interna è protetta dall’ossidazione mediante un apposito grasso ad elevato punto di goccia. Il corpo è provvisto di smusso alle estremità e di sistema “stop” nel mezzo per facilitare l’inserzione dei conduttori.

oil stop/barretta centrale

serie di tensioni

18/30 kV

materiale

Alluminio

forma della sezione

A forma rotondo/settoriale

sezione nominale alluminio, SE

35 ... 35 mm²

sezione nominale alluminio, RM/SM

35 ... 35 mm²

Produttore

Giunto diritto multitensione alluminio 35mmq per cavi industriali