Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMTMA185-GC
Cod. Produttore
MTMA185-GC
Cod. EAN
8016692044910

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Giunto dir. multitensione
  • Materiale: Alluminio 99,5%
  • Protezione: Diaframma stagno
  • Isolamento: Cavi carta impregnata
  • Trattamento: Grasso anti-ossidazione
  • Design: Smusso e sistema stop
  • Quantità consigliata: 3 pezzi
  • Serie: MTMA-GC
Giunto diretto multitensione per cavi in alluminio con forma della sezione rotondo/settoriale. Realizzato in materiale resistente per garantire una connessione affidabile e duratura senza perno in rame. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono connessioni robuste e stabili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I giunti della serie MTMA-GC sono realizzati con barra tonda di alluminio di purezza superiore al 99,5%. Sono la scelta ideale per la giunzione di cavi in alluminio. Il diaframma stagno evita la migrazione di miscela nella giunzione dei cavi in carta impregnata con cavi ad isolamento solido, in caso di forti dislivelli lungo il percorso dei conduttori. La superficie interna è protetta dall’ossidazione mediante un apposito grasso ad elevato punto di goccia. Il corpo è provvisto di smusso alle estremità e di sistema “stop” nel mezzo per facilitare l’inserzione dei conduttori.

oil stop/barretta centrale

serie di tensioni

18/30 kV

materiale

Alluminio

forma della sezione

A forma rotondo/settoriale

sezione nominale alluminio, SE

185 ... 185 mm²

sezione nominale alluminio, RM/SM

185 ... 185 mm²

Produttore

Giunto diretto multitensione alluminio 185mmq per cavi industriali

€ 15,53 x 1 pz.