Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMTMA150-GC
Cod. Produttore
MTMA150-GC
Cod. EAN
8016692044880

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: GIUNTO DIR. MULTITENSIONE CAVO AL.1
  • Materiale: Alluminio >99,5%
  • Protezione: Diaframma stagno anti migrazione
  • Isolamento: Cavi carta impregnata/solido
  • Superficie: Protetta da grasso antiossidante
  • Design: Smusso e sistema “stop”
  • Serie: MTMA-GC
  • Quantità consigliata: 3 pezzi
Giunto diretto multitensione per cavo in alluminio con sezione a forma rotondo/settoriale. Progettato per garantire connessioni resistenti alla trazione senza l’utilizzo di perni in rame, assicura affidabilità e durata nelle installazioni elettriche. Realizzato interamente in alluminio, è ideale per applicazioni che richiedono materiali leggeri e resistenti alla corrosione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I giunti della serie MTMA-GC sono realizzati con barra tonda di alluminio di purezza superiore al 99,5%. Sono la scelta ideale per la giunzione di cavi in alluminio. Il diaframma stagno evita la migrazione di miscela nella giunzione dei cavi in carta impregnata con cavi ad isolamento solido, in caso di forti dislivelli lungo il percorso dei conduttori. La superficie interna è protetta dall’ossidazione mediante un apposito grasso ad elevato punto di goccia. Il corpo è provvisto di smusso alle estremità e di sistema “stop” nel mezzo per facilitare l’inserzione dei conduttori.

oil stop/barretta centrale

serie di tensioni

18/30 kV

materiale

Alluminio

forma della sezione

A forma rotondo/settoriale

sezione nominale alluminio, SE

150 ... 150 mm²

sezione nominale alluminio, RM/SM

150 ... 150 mm²

Produttore

Giunto diretto multitensione alluminio 150mmq per cavi industriali