Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMTA150
Cod. Produttore
MTA150
Cod. EAN
8016692044613

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Giunto diritto per cavo AL
  • Sezione: 150 mmq
  • Materiale: Alluminio >99,5%
  • Protezione: Grasso anti-ossidazione
  • Applicazione: Bassa e media tensione
  • Finitura: Smusso alle estremità
  • Quantità consigliata: 3 pezzi
  • Serie: MTA
Giunto diritto in alluminio per connessione elettrica su cavi con sezione di 150 mm². Realizzato in materiale alluminio, presenta una forma della sezione rotondo/settoriale, ideale per garantire un collegamento stabile e duraturo su conduttori in alluminio. Il connettore è progettato per essere installato mediante punzonatura profonda a scalino, assicurando un elevato coefficiente di riempimento e una connessione elettrica affidabile. È indicato per applicazioni che richiedono resistenza meccanica e continuità elettrica su cavi di media sezione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I giunti della serie MTA sono realizzati con tubo di alluminio di purezza superiore al 99,5%. Sono la scelta ideale per la giunzione di cavi in alluminio di bassa e di media tensione. La superficie interna è protetta dall’ossidazione mediante un apposito grasso ad elevato punto di goccia. Il corpo è provvisto di smusso alle estremità per facilitare l’inserzione dei conduttori.

oil stop/barretta centrale

serie di tensioni

18/30 kV

materiale

Alluminio

forma della sezione

A forma rotondo/settoriale

sezione nominale alluminio, SE

150 ... 150 mm²

sezione nominale alluminio, RM/SM

150 ... 150 mm²

Produttore

Giunto diritto per cavo alluminio 150mmq media tensione