› Cavi › Accessori MediaTensione

Giunto diritto media tensione per cavi alluminio sezione 120mmq isolamento protetto ossidazione

Cod. Rexel CEMTA120
Cod. Produttore MTA120
Cod. EAN 8016692059501

Informazioni principali

  • Tipologia: Giunto dritto
  • Sezione cavo: 120 mm²
  • Materiale: Alluminio >99,5%
  • Protezione interna: Grasso anti-ossidazione
  • Applicazione: Bassa/media tensione
  • Finitura: Smusso alle estremità
  • Serie: MTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I giunti della serie MTA sono realizzati con tubo di alluminio di purezza superiore al 99,5%. Sono la scelta ideale per la giunzione di cavi in alluminio di bassa e di media tensione. La superficie interna è protetta dall’ossidazione mediante un apposito grasso ad elevato punto di goccia. Il corpo è provvisto di smusso alle estremità per facilitare l’inserzione dei conduttori.

Caratteristiche tecniche

oil stop/barretta centrale

serie di tensioni

18/30 kV

materiale

Alluminio

forma della sezione

A forma rotondo/settoriale

sezione nominale alluminio, SE

120 ... 120 mm²

sezione nominale alluminio, RM/SM

120 ... 120 mm²

Giunto diritto media tensione per cavi alluminio sezione 120mmq isolamento protetto ossidazione