Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMTA35-20
Cod. Produttore
MTA35-20
Cod. EAN
8016692105765

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Giunto diritto
  • Sezione cavo: 35 mm²
  • Materiale: Alluminio >99,5%
  • Protezione: Grasso anti-ossidazione
  • Applicazione: Bassa e media tensione
  • Finitura: Smusso estremità
  • Serie: MTA
  • Uso: Cavi in alluminio
Giunto diritto per cavo in alluminio con sezione di 35 mm², realizzato in materiale alluminio a forma rotonda/settoriale. Progettato per garantire connessioni elettriche stabili e resistenti, è ideale per l'installazione su cavi AL di media sezione. La punzonatura profonda a scalino assicura un elevato coefficiente di riempimento, fondamentale per una connessione elettrica sicura e duratura. Questo giunto è compatibile con specifici accessori per punzonatura e prearrotondatori, che facilitano la preparazione del conduttore e l'installazione del connettore, ottimizzando la resistenza meccanica e la conduttività elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I giunti della serie MTA sono realizzati con tubo di alluminio di purezza superiore al 99,5%. Sono la scelta ideale per la giunzione di cavi in alluminio di bassa e di media tensione. La superficie interna è protetta dall’ossidazione mediante un apposito grasso ad elevato punto di goccia. Il corpo è provvisto di smusso alle estremità per facilitare l’inserzione dei conduttori.

oil stop/barretta centrale

serie di tensioni

18/30 kV

materiale

Alluminio

forma della sezione

A forma rotondo/settoriale

sezione nominale alluminio, SE

35 ... 35 mm²

sezione nominale alluminio, RM/SM

35 ... 35 mm²

Produttore

Giunto diritto alluminio 35mmq media tensione industriale