Prodotti / Cavi / Accessori MediaTensione /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMTA185
Cod. Produttore
MTA185
Cod. EAN
8016692044620

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Giunto diritto
  • Sezione cavo: 185 mmq
  • Materiale: Alluminio >99,5%
  • Serie: MTA
  • Protezione ossidazione: Grasso speciale
  • Tensione: Bassa e media
  • Smusso estremità: Per inserzione facile
  • Uso: Giunzione cavi alluminio
Descrizione del produttore: I giunti della serie MTA sono realizzati con tubo di alluminio di purezza superiore al 99,5%. Sono la scelta ideale per la giunzione di cavi in alluminio di bassa e di media tensione. La superficie interna è protetta dall’ossidazione mediante un apposito grasso ad elevato punto di goccia. Il corpo è provvisto di smusso alle estremità per facilitare l’inserzione dei conduttori.

oil stop/barretta centrale

serie di tensioni

18/30 kV

materiale

Alluminio

forma della sezione

A forma rotondo/settoriale

sezione nominale alluminio, SE

185 ... 185 mm²

sezione nominale alluminio, RM/SM

185 ... 185 mm²

Produttore

Giunto diritto media tensione alluminio 185mmq per cavi elettrici