Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMTMAD300-240-
Cod. Produttore
MTMAD300-240-GC
Cod. EAN
8016692045160

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: GIUNTO DI RID.MULT.CAVI AL./CU 300-
  • Materiale: Alluminio 99,5% puro
  • Serie: MTMA-GC
  • Protezione: Diaframma stagno anti-migrazione
  • Uso: Giunzione cavi alluminio/rame
  • Superficie: Protetta da grasso anti-ossidazione
  • Design: Smusso e sistema “stop”
  • Applicazione: Riduzione cavi con dislivelli
Giunto di riduzione per cavi in alluminio e rame con sezione a forma rotondo/settoriale, progettato per garantire connessioni elettriche affidabili e resistenti. Realizzato in alluminio, assicura una durabilità elevata e una buona conduttività. Ideale per applicazioni che richiedono la riduzione della sezione dei cavi mantenendo prestazioni ottimali nel trasporto di corrente. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I giunti della serie MTMA-GC sono realizzati con barra tonda di alluminio di purezza superiore al 99,5%. Sono la scelta ideale per la giunzione con riduzione di cavi in alluminio o rame. Il diaframma stagno evita la migrazione di miscela nella giunzione dei cavi in carta impregnata con cavi ad isolamento solido, in caso di forti dislivelli lungo il percorso dei conduttori. La superficie interna è protetta dall’ossidazione mediante un apposito grasso ad elevato punto di goccia. Il corpo è provvisto di smusso alle estremità e di sistema “stop” nel mezzo per facilitare l’inserzione dei conduttori.

oil stop/barretta centrale

serie di tensioni

18/30 kV

materiale

Alluminio

forma della sezione

A forma rotondo/settoriale

sezione AI ridotta

240 mm²

sezione nominale alluminio, SE

300 ... 300 mm²

sezione nominale alluminio, RM/SM

300 ... 300 mm²

Produttore

Giunto riduttore cavi alluminio/rame 300-240 mmq industriale