Prodotti / Cavi / Accessori MediaTensione /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMTA185-150-GC
Cod. Produttore
MTA185-150-GC
Cod. EAN
8016692042954

Informazioni di prodotto

  • Serie: MTA-GC
  • Materiale: Alluminio 99,5%
  • Applicazione: Giunzione riduzione cavi
  • Tensione: Bassa e media
  • Protezione: Diaframma stagno anti-migrazione
  • Trattamento: Grasso anti-ossidazione
  • Design: Smusso e sistema “stop”
  • Quantità consigliata: 3 pezzi
Descrizione del produttore: I giunti della serie MTA-GC sono realizzati con barra tonda di alluminio di purezza superiore al 99,5%. Sono la scelta ideale per la giunzione con riduzione di cavi in alluminio o rame di bassa e di media tensione. Il diaframma stagno evita la migrazione di miscela nella giunzione dei cavi in carta impregnata con cavi ad isolamento solido, in caso di forti dislivelli lungo il percorso dei conduttori. La superficie interna è protetta dall’ossidazione mediante un apposito grasso ad elevato punto di goccia. Il corpo è provvisto di smusso alle estremità e di sistema “stop” nel mezzo per facilitare l’inserzione dei conduttori.

oil stop/barretta centrale

serie di tensioni

18/30 kV

materiale

Alluminio

sezione nominale Cu

150 mm²

forma della sezione

A forma rotondo/settoriale

sezione AI ridotta

150 mm²

sezione nominale alluminio, SE

185 ... 185 mm²

sezione nominale alluminio, RM/SM

185 ... 185 mm²

Produttore

Giunto di riduzione media tensione cieco per cavi alluminio e rame 185-150 mmq