› Cavi › Accessori MediaTensione

Giunto di riduzione media tensione cieco per cavi alluminio e rame 150-120 mmq

Cod. Rexel CEMTA150-120-GC
Cod. Produttore MTA150-120-GC
Cod. EAN 8016692041384

Informazioni principali

  • Tipo: Giunto riduzione
  • Materiale: Alluminio >99,5%
  • Tensione: Bassa/Media
  • Protezione: Diaframma stagno
  • Isolamento: Cavi carta/solido
  • Finitura: Grasso antiossidante
  • Design: Smusso e sistema stop
  • Serie: MTA-GC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I giunti della serie MTA-GC sono realizzati con barra tonda di alluminio di purezza superiore al 99,5%. Sono la scelta ideale per la giunzione con riduzione di cavi in alluminio o rame di bassa e di media tensione. Il diaframma stagno evita la migrazione di miscela nella giunzione dei cavi in carta impregnata con cavi ad isolamento solido, in caso di forti dislivelli lungo il percorso dei conduttori. La superficie interna è protetta dall’ossidazione mediante un apposito grasso ad elevato punto di goccia. Il corpo è provvisto di smusso alle estremità e di sistema “stop” nel mezzo per facilitare l’inserzione dei conduttori.

Caratteristiche tecniche

oil stop/barretta centrale

serie di tensioni

18/30 kV

materiale

Alluminio

sezione nominale Cu

120 mm²

forma della sezione

A forma rotondo/settoriale

sezione AI ridotta

120 mm²

sezione nominale alluminio, SE

150 ... 150 mm²

sezione nominale alluminio, RM/SM

150 ... 150 mm²

Giunto di riduzione media tensione cieco per cavi alluminio e rame 150-120 mmq