› Cavi › Accessori MediaTensione

Giunto di riduzione cieco per media tensione cavi alluminio e rame 95-70 mmq

Cod. Rexel CEMTA95-70-GC
Cod. Produttore MTA95-70-GC
Cod. EAN 8016692044651

Informazioni principali

  • Descrizione: GIUNTO DI RIDUZ.X CAVI AL./CU 95-70
  • Materiale: Alluminio 99,5% puro
  • Applicazione: Giunzione cavi bassa/media tensione
  • Protezione: Diaframma stagno anti-migrazione
  • Trattamento: Grasso interno anti-ossidazione
  • Design: Smusso e sistema “stop”
  • Quantità consigliata: 3 pezzi
  • Serie: MTA-GC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I giunti della serie MTA-GC sono realizzati con barra tonda di alluminio di purezza superiore al 99,5%. Sono la scelta ideale per la giunzione con riduzione di cavi in alluminio o rame di bassa e di media tensione. Il diaframma stagno evita la migrazione di miscela nella giunzione dei cavi in carta impregnata con cavi ad isolamento solido, in caso di forti dislivelli lungo il percorso dei conduttori. La superficie interna è protetta dall’ossidazione mediante un apposito grasso ad elevato punto di goccia. Il corpo è provvisto di smusso alle estremità e di sistema “stop” nel mezzo per facilitare l’inserzione dei conduttori.

Caratteristiche tecniche

oil stop/barretta centrale

serie di tensioni

18/30 kV

materiale

Alluminio

sezione nominale Cu

70 mm²

forma della sezione

A forma rotondo/settoriale

sezione AI ridotta

70 mm²

sezione nominale alluminio, SE

95 ... 95 mm²

sezione nominale alluminio, RM/SM

95 ... 95 mm²

Giunto di riduzione cieco per media tensione cavi alluminio e rame 95-70 mmq