Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMTMA25-16-GC
Cod. Produttore
MTMA25-16-GC
Cod. EAN
8016692432892

Informazioni di prodotto

I giunti MTMA-GC offrono una soluzione efficiente per la giunzione di cavi in alluminio e rame, garantendo affidabilità e durata.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al sistema “stop” e smusso alle estremità
  • Riduzione dei tempi di lavoro
  • Protezione contro l’ossidazione con grasso ad elevato punto di goccia

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità della giunzione anche in presenza di dislivelli
  • Prevenzione della migrazione di miscela nei cavi isolati
  • Materiale di alta purezza per prestazioni ottimali
I giunti della serie MTMA-GC sono realizzati con barra tonda di alluminio di purezza superiore al 99,5%. Sono la scelta ideale per la giunzione con riduzione di cavi in alluminio o rame. Il diaframma stagno evita la migrazione di miscela nella giunzione dei cavi in carta impregnata con cavi ad isolamento solido, in caso di forti dislivelli lungo il percorso dei conduttori. La superficie interna è protetta dall’ossidazione mediante un apposito grasso ad elevato punto di goccia. Il corpo è provvisto di smusso alle estremità e di sistema “stop” nel mezzo per facilitare l’inserzione dei conduttori.

sezione AI ridotta

16 mm²

sezione nominale Cu

16 mm²

oil stop/barretta centrale

sezione nominale alluminio, RM/SM

25 mm²

sezione nominale alluminio, SE

25 mm²

serie di tensioni

18/30 kV

materiale

alluminio

forma della sezione

a forma rotondo/settoriale

Produttore

Giunto riduzione cavi alluminio rame MTMA-GC barra alluminio alta purezza 25 mm²