Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMTMA16-10-GC
Cod. Produttore
MTMA16-10-GC
Cod. EAN
8016692558059

Informazioni di prodotto

I giunti MTMA-GC offrono soluzioni efficienti per la giunzione di cavi in alluminio e rame.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile inserzione dei conduttori grazie al sistema “stop” e smusso alle estremità
  • Protezione interna contro l’ossidazione con grasso ad alto punto di goccia
  • Riduzione dei tempi di installazione grazie a design ottimizzato

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità elevata con barra di alluminio puro al 99,5%
  • Prevenzione della migrazione di miscela nei cavi con isolamento solido
  • Maggiore durata e sicurezza dell’impianto elettrico
I giunti della serie MTMA-GC sono realizzati con barra tonda di alluminio di purezza superiore al 99,5%. Sono la scelta ideale per la giunzione con riduzione di cavi in alluminio o rame. Il diaframma stagno evita la migrazione di miscela nella giunzione dei cavi in carta impregnata con cavi ad isolamento solido, in caso di forti dislivelli lungo il percorso dei conduttori. La superficie interna è protetta dall’ossidazione mediante un apposito grasso ad elevato punto di goccia. Il corpo è provvisto di smusso alle estremità e di sistema “stop” nel mezzo per facilitare l’inserzione dei conduttori.

sezione AI ridotta

10 mm²

oil stop/barretta centrale

sezione nominale alluminio, RM/SM

16 mm² 16 mm²

sezione nominale alluminio, SE

16 mm² 16 mm²

serie di tensioni

18/30 kV

materiale

alluminio

forma della sezione

a forma rotondo/settoriale

Produttore

Giunto riduzione cavi alluminio rame barra alluminio 99,5% isolamento solido MTMA-GC