Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMTMA150-70-GC
Cod. Produttore
MTMA150-70-GC
Cod. EAN
8016692045047

Informazioni di prodotto

I giunti MTMA-GC offrono soluzioni affidabili e rapide per la giunzione di cavi elettrici.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al sistema “stop” e smussi alle estremità
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Protezione contro l’ossidazione con grasso ad alto punto di goccia

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni sicure e durature
  • Riduzione delle dispersioni e maggiore efficienza energetica
  • Adatto a cavi in alluminio e rame con riduzione di sezione
I giunti della serie MTMA-GC sono realizzati con barra tonda di alluminio di purezza superiore al 99,5%. Sono la scelta ideale per la giunzione con riduzione di cavi in alluminio o rame. Il diaframma stagno evita la migrazione di miscela nella giunzione dei cavi in carta impregnata con cavi ad isolamento solido, in caso di forti dislivelli lungo il percorso dei conduttori. La superficie interna è protetta dall’ossidazione mediante un apposito grasso ad elevato punto di goccia. Il corpo è provvisto di smusso alle estremità e di sistema “stop” nel mezzo per facilitare l’inserzione dei conduttori.

sezione AI ridotta

70 mm²

oil stop/barretta centrale

sezione nominale alluminio, RM/SM

150 mm² 150 mm²

sezione nominale alluminio, SE

150 mm² 150 mm²

serie di tensioni

18/30 kV

materiale

alluminio

forma della sezione

a forma rotondo/settoriale

Produttore

Giunto riduzione cavi alluminio/rame 150 mm² con sistema stop e protezione ossidazione