Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMTMA500-400-G
Cod. Produttore
MTMA500-400-GC
Cod. EAN
8016692988757

Informazioni di prodotto

GIUNTO DI RID.MULT.CAVI AL./CU 500-400 MMQ
Descrizione del produttore: I giunti della serie MTMA-GC sono realizzati con barra tonda di alluminio di purezza superiore al 99,5%. Sono la scelta ideale per la giunzione con riduzione di cavi in alluminio o rame. Il diaframma stagno evita la migrazione di miscela nella giunzione dei cavi in carta impregnata con cavi ad isolamento solido, in caso di forti dislivelli lungo il percorso dei conduttori. La superficie interna è protetta dall’ossidazione mediante un apposito grasso ad elevato punto di goccia. Il corpo è provvisto di smusso alle estremità e di sistema “stop” nel mezzo per facilitare l’inserzione dei conduttori.

oil stop/barretta centrale

serie di tensioni

18/30 kV

materiale

Alluminio

sezione nominale Cu

400 mm²

forma della sezione

A forma rotondo/settoriale

sezione AI ridotta

400 mm²

sezione nominale alluminio, SE

500 ... 500 mm²

sezione nominale alluminio, RM/SM

500 ... 500 mm²