Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMTMA400-240-G
Cod. Produttore
MTMA400-240-GC
Cod. EAN
8016692660035

Informazioni di prodotto

I giunti MTMA-GC offrono soluzioni efficienti per la giunzione di cavi in alluminio e rame.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al sistema “stop” e smusso alle estremità
  • Riduzione dei tempi di montaggio
  • Protezione interna contro l’ossidazione con grasso ad alto punto di goccia

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e durata nel tempo della giunzione
  • Prevenzione della migrazione di miscela in cavi con isolamento solido
  • Ottimizzazione della continuità elettrica e sicurezza
I giunti della serie MTMA-GC sono realizzati con barra tonda di alluminio di purezza superiore al 99,5%. Sono la scelta ideale per la giunzione con riduzione di cavi in alluminio o rame. Il diaframma stagno evita la migrazione di miscela nella giunzione dei cavi in carta impregnata con cavi ad isolamento solido, in caso di forti dislivelli lungo il percorso dei conduttori. La superficie interna è protetta dall’ossidazione mediante un apposito grasso ad elevato punto di goccia. Il corpo è provvisto di smusso alle estremità e di sistema “stop” nel mezzo per facilitare l’inserzione dei conduttori.

sezione AI ridotta

240 mm²

sezione nominale Cu

240 mm²

oil stop/barretta centrale

sezione nominale alluminio, RM/SM

400 mm²

sezione nominale alluminio, SE

400 mm²

serie di tensioni

18/30 kV

materiale

alluminio

forma della sezione

a forma rotondo/settoriale

Produttore

Giunto riduzione cavi alluminio-rame MTMA-GC barra alluminio 99,5% con protezione ossidazione e sistema stop