› Cavi › Accessori MediaTensione

Giunto di derivazione Cellpack in Resina 4X6/6 Y0EG/UE

Cod. Rexel CLP152932
Cod. Produttore 152932
Cod. EAN 4010311050454

Informazioni principali

  • Tipo: Giunto derivato a Y
  • Materiale: Resina colata EG
  • Applicazione: Cavi multipolari
  • Isolamento: Estruso
  • Posa: Interna, esterna, sommersa
  • Serie: CLP152932
  • Accessori: Guanti e nastro PVC
  • Resistenza: Idrolisi PUR

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Giunto derivato a Y a resina colata per cavi multipolari ad isolamento estruso per posa interna, esterna e sommersa. Ambito di consegna: Resina colata di tipo EG resistente all'idrolisi PUR, (contiene il volume appropriato pronto per la mescola) confezionata in pratiche borse bi-scompartimento facili da usare, involucro in plastica trasparente, imbuto di immissione e fuoriuscita aria, nastro isolante in PVC, guanti protettivi, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Resina di colata

senza alogeni

adatto per

N(A)YY

numero di conduttori

5

tipo

Derivazione a Y

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

diametro del cavo principale

8 ... 17 mm

diametro del cavo di derivazione

8 ... 17 mm

sezione nominale del conduttore cavo di derivazione

6 ... 6 mm²

sezione nominale del conduttore cavo principale

6 ... 6 mm²

Giunto di derivazione Cellpack in Resina 4X6/6 Y0EG/UE