Prodotti /

Cod. Rexel
AIROMT.THB1
Cod. Produttore
MT.THB1
Cod. EAN
8015421558490

Informazioni di prodotto

  • Protezione: IP68
  • Tipo: Giunto 4 poli
  • Funzione: Pressacavo lungo
  • Applicazione: Connessione lineare
  • Serie: AIROMT.THB1
  • Utilizzo: Interni ed esterni
  • Materiale: Alta resistenza
  • Installazione: Facile e sicura
Giunto di connessione lineare progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile in impianti elettrici. Caratterizzato da protezione IP68, assicura resistenza all’acqua e alla polvere, ideale per ambienti esterni e condizioni difficili. Realizzato con materiali robusti e durevoli, offre una soluzione efficiente per il collegamento di cavi elettrici mantenendo elevati standard di sicurezza e prestazioni. Il design compatto e funzionale facilita l’installazione e la manutenzione, rendendolo un componente essenziale per sistemi elettrici professionali. Descrizione del produttore: GIUNTO 4 POLI PRESSACAVO LUNGO IP68Rossini Illuminazione è un’azienda all’avanguardia in termini di prodotti, tecnologia, design e innovazione. Un’istituzione nel settore illuminotecnico. Oggi commercializza una gamma completa decorativa e tecnica per interni ed esterni, casa e ufficio, per soddisfare le esigenze del pubblico e degli addetti ai lavori: progettisti, illuminotecnici, installatori e contractor.Lasciati ispirare della nostra offerta di lampade per la casa, il giardino, l’ufficio, il negozio e la proprietà in generale. Trova la tua soluzione ideale nella nostra ampia gamma di prodotti e per qualsiasi domanda il nostro team di assistenza ai clienti, competente e cortese, sarà felice di aiutarti.

colore

Nero

Produttore

Giunto di connessione lineare 4 poli pressacavo IP68 per impianti elettrici esterni