› Cavi › Accessori MediaTensione

GIUNTO DERIVATO Y RES.COLATA 5X4CON

Cod. Rexel CLP436823
Cod. Produttore 436823
Cod. EAN 4010311197210

Informazioni principali

  • Tipo: giunto derivato Y
  • Materiale: resina colata
  • Sezioni cavi: 5x4 mm²
  • Isolamento: PVC, PE, XLPE, EPR
  • Compatibile: rame e alluminio
  • Morsetti: derivazione singola
  • Applicazione: derivazione cavi
  • Serie: CLP436823

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Utilizzabile universalmente per la derivazione di cavi e conduttori con isolamento in PVC, PE, XLPE e EPR (p. es. N(A)YY, NYM), con o senza conduttore concentrico. Con morsetti di derivazione singoli, adatti per conduttori di rame e alluminio.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Resina di colata

senza alogeni

adatto per

N(A)YY

numero di conduttori

5

tipo

Derivazione a Y

Accessori di collegamento in dotazione

Connettore a vite

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

diametro del cavo principale

8 ... 17 mm

diametro del cavo di derivazione

8 ... 17 mm

sezione nominale del conduttore cavo di derivazione

1,5 ... 4 mm²

sezione nominale del conduttore cavo principale

2,5 ... 4 mm²

GIUNTO DERIVATO Y RES.COLATA 5X4CON