Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEL10-P
Cod. Produttore
L10-P
Cod. EAN
8016692037820

Informazioni di prodotto

I giunti CEL10-P offrono soluzioni efficienti per installazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al corpo con smusso alle estremità.
  • Processo di ricottura e stagnatura elettrolitica per una compressione agevolata.
  • Maggiore resistenza alle sollecitazioni meccaniche, riducendo rischi di guasti.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiale in rame elettrolitico puro al 99,9%, per ottima conducibilità.
  • Dimensioni compatibili con i capicorda serie A-M, garantendo affidabilità.
  • Connettori durevoli che assicurano risparmio energetico nel tempo.
I giunti della serie L-P sono realizzati con tubo di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9%. Presentano le stesse dimensioni interne e esterne dei capicorda della serie A-M. Grazie al processo di ricottura e di stagnatura elettrolitica i connettori risultano più facili da comprimere e più resistenti alle sollecitazioni meccaniche. Il corpo è provvisto di smusso alle estremità per facilitare l’inserzione dei conduttori.

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore circolare

sezione nominale

50 mm² 50 mm²

gamma AWG

2 1.0

tipo di connessione

raccordo parallelo

serie di tensioni

fino a 600 V

superficie

stagnato

materiale

rame

forma della bussola

corto

esecuzione

esecuzione normale

Produttore

Giunto rame elettrolitico 99,9% compressione facilitata per installazioni elettriche professionali

€ 0,6701 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.
100 pz.
Q.tà consigliata info