Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEL1-P
Cod. Produttore
L1-P
Cod. EAN
8016692037776

Informazioni di prodotto

I giunti della serie CEL1-P offrono una soluzione efficiente e affidabile per le giunzioni elettriche.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al corpo con smusso alle estremità
  • Risparmio di tempo dovuto alla maggiore facilità di compressione
  • Maggiore resistenza alle sollecitazioni meccaniche

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiale in rame elettrolitico ad alta purezza (>99,9%) per migliore conducibilità
  • Affidabilità e durata nel tempo della giunzione
I giunti della serie L-P sono realizzati con tubo di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9%. Presentano le stesse dimensioni interne e esterne dei capicorda della serie A-M. Grazie al processo di ricottura e di stagnatura elettrolitica i connettori risultano più facili da comprimere e più resistenti alle sollecitazioni meccaniche. Il corpo è provvisto di smusso alle estremità per facilitare l’inserzione dei conduttori.

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore circolare

sezione nominale

4 mm² 6 mm²

gamma AWG

12 10

tipo di connessione

raccordo parallelo

serie di tensioni

fino a 600 V

superficie

stagnato

materiale

rame

forma della bussola

corto

esecuzione

esecuzione normale

Produttore

Giunto rame elettrolitico CEL1-P, alta purezza >99,9%, facile installazione, per giunzioni elettriche sez. 4-6mmq

€ 0,1425 x 1 pz.
(pz.)
100 pz.
Q.tà consigliata info