Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEL7-P
Cod. Produttore
L7-P
Cod. EAN
8016692037813

Informazioni di prodotto

I giunti CEL7-P offrono prestazioni elevate e facilità d’uso per installazioni elettriche affidabili.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile compressione grazie alla stagnatura elettrolitica
  • Smusso alle estremità per un inserimento rapido dei conduttori
  • Resistenza meccanica superiore per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiale in rame elettrolitico puro al 99,9% per ottima conducibilità
  • Connessioni sicure che riducono perdite energetiche
  • Affidabilità garantita nel tempo
I giunti della serie L-P sono realizzati con tubo di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9%. Presentano le stesse dimensioni interne e esterne dei capicorda della serie A-M. Grazie al processo di ricottura e di stagnatura elettrolitica i connettori risultano più facili da comprimere e più resistenti alle sollecitazioni meccaniche. Il corpo è provvisto di smusso alle estremità per facilitare l’inserzione dei conduttori.

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore circolare

sezione nominale

35 mm² 35 mm²

gamma AWG

4 4

tipo di connessione

raccordo parallelo

serie di tensioni

fino a 600 V

superficie

stagnato

materiale

rame

forma della bussola

corto

esecuzione

esecuzione normale

Produttore

Giunto rame elettrolitico 99,9% compressione facile smusso conduttori per impianti elettrici