Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEL2-P
Cod. Produttore
L2-P
Cod. EAN
8016692037783

Informazioni di prodotto

Il giunto CEL2-P garantisce un’installazione efficiente e affidabile per impianti elettrici.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di inserzione grazie allo smusso alle estremità
  • Maggiore facilità di compressione grazie al processo di ricottura e stagnatura
  • Resistenza superiore alle sollecitazioni meccaniche

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione sicura e duratura
  • Materiale in rame elettrolitico puro al 99,9% per ottima conducibilità
  • Riduzione dei rischi di guasti e dispersioni energetiche
I giunti della serie L-P sono realizzati con tubo di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9%. Presentano le stesse dimensioni interne e esterne dei capicorda della serie A-M. Grazie al processo di ricottura e di stagnatura elettrolitica i connettori risultano più facili da comprimere e più resistenti alle sollecitazioni meccaniche. Il corpo è provvisto di smusso alle estremità per facilitare l’inserzione dei conduttori.

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore circolare

sezione nominale

10 mm² 10 mm²

gamma AWG

8 8

tipo di connessione

raccordo parallelo

serie di tensioni

fino a 600 V

superficie

stagnato

materiale

rame

forma della bussola

corto

esecuzione

esecuzione normale

Produttore

Giunto rame elettrolitico 99,9% smusso estremità compressione facile impianti elettrici

€ 0,2391 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.