Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEL06-P
Cod. Produttore
L06-P
Cod. EAN
8016692037769

Informazioni di prodotto

Giunto in rame elettrolitico di alta purezza, progettato per garantire prestazioni ottimali.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie allo smusso alle estremità
  • Processo di ricottura e stagnatura elettrolitica per una compressione agevolata
  • Maggiore resistenza alle sollecitazioni meccaniche

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione affidabile e duratura
  • Ottimizzazione della conduzione elettrica
  • Risparmio energetico derivante da minori dispersioni
I giunti della serie L-P sono realizzati con tubo di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9%. Presentano le stesse dimensioni interne e esterne dei capicorda della serie A-M. Grazie al processo di ricottura e di stagnatura elettrolitica i connettori risultano più facili da comprimere e più resistenti alle sollecitazioni meccaniche. Il corpo è provvisto di smusso alle estremità per facilitare l’inserzione dei conduttori.

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore circolare

sezione nominale

1.5 mm² 2.5 mm²

gamma AWG

16 14

tipo di connessione

raccordo parallelo

serie di tensioni

fino a 600 V

superficie

stagnato

materiale

rame

forma della bussola

corto

esecuzione

esecuzione normale

Produttore

Giunto rame elettrolitico alta purezza 1,5-2,5 mmq compressione facilitata uso elettrico

€ 0,1086 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.
100 pz.
Q.tà consigliata info