Prodotti /

Cod. Rexel
AIROMT.THB2
Cod. Produttore
MT.THB2
Cod. EAN
8015421558506

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Giunto di connessione
  • Materiale: Plastica robusta
  • Protezione: Contro agenti esterni
  • Installazione: Ergonomica
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Funzione: Continuità segnale
  • Prestazioni: Durature e sicure
  • Serie: AIROMT.THB2
Giunto di connessione lineare progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura protezione contro agenti esterni e facilita l'installazione grazie al design ergonomico. Ideale per applicazioni che richiedono continuità elettrica e robustezza, questo giunto offre prestazioni elevate e durata nel tempo. Il colore distintivo contribuisce a una rapida identificazione e gestione degli impianti. Descrizione del produttore: Giunto di connessione lineare progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile tra componenti elettrici. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, assicura protezione contro agenti esterni e facilita l’installazione grazie al design ergonomico. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono continuità e stabilità nella trasmissione del segnale o della corrente. La combinazione di parti in plastica robusta e inserti tecnici consente prestazioni durature anche in ambienti difficili, mantenendo elevati standard di sicurezza e funzionalità.

colore

Nero

Produttore

Giunto connessione lineare IP68 resistente per applicazioni elettriche professionali