Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEPM150AC
Cod. Produttore
PM150AC
Cod. EAN
8016692045191

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: GIUN.DI COLLO MORTO X CORD.AL/ACC.S
  • Materiale: Alluminio
  • Forma sezione: Ronda
  • Applicazione: Connessioni elettriche
  • Resistenza: Alta
  • Durata: Superiore
  • Quantità consigliata: 3 pezzi
  • Serie: CEPM150AC
Giunto di collo morto per corda in alluminio e acciaio, realizzato in materiale di alta qualità con sezione tonda. Progettato per garantire connessioni resistenti e affidabili nelle installazioni elettriche, assicura un collegamento stabile senza perno in rame, ideale per applicazioni che richiedono durata e resistenza meccanica. La sua struttura robusta e il design specifico lo rendono adatto a impianti che necessitano di elevata sicurezza e performance nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CEPM150AC è un giunto di collo morto progettato per connessioni sicure e affidabili. Realizzato in alluminio, offre una resistenza e una durata superiori, rendendolo ideale per applicazioni elettriche. La forma tonda della sezione garantisce un'ottima distribuzione della tensione, mentre il design robusto assicura prestazioni eccellenti nel tempo. Questo prodotto è perfetto per chi cerca soluzioni di connessione di alta qualità nel settore elettrico.

oil stop/barretta centrale

serie di tensioni

18/30 kV

materiale

Alluminio

adatto per fune Al/St

forma della sezione

Tondo

sezione nominale alluminio, RM/SM

150 ... 150 mm²

Produttore

Giunto collo morto alluminio 150mmq per cablaggio elettrico