›

Giunto collegamento IP44 altezza 75mm colore blu per installazioni elettriche interne ed esterne

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC08765
Cod. Produttore 08765
Cod. EAN 8000126087659

Informazioni principali

  • Protezione: IP44
  • Altezza: 75 mm
  • Lunghezza base: 300 mm
  • Colore: Blu
  • Serie: LC08765
  • Materiale: Metallo
  • Conformità: CE, RoHS
  • Standard: EN 50085, EN 61537

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Giunto di collegamento con grado di protezione IP44, altezza 75 mm, caratterizzato da una struttura robusta e componenti in metallo e plastica di colore blu. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche, assicura protezione contro polvere e spruzzi d’acqua, ideale per ambienti interni ed esterni. La sua configurazione facilita il montaggio e l’assemblaggio, offrendo una soluzione funzionale e durevole per il collegamento di condotti elettrici. Descrizione del produttore: IP44 Joint Complete with elements required for mounting, Base 300mm, Height 75mm, Color Blue
Giunto collegamento IP44 altezza 75mm colore blu per installazioni elettriche interne ed esterne