›

Giunto collegamento IP44 altezza 75mm base 200mm colore blu per installazioni elettriche interne ed esterne

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC08764
Cod. Produttore 08764
Cod. EAN 8000126087642

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP44
  • Altezza: 75 mm
  • Lunghezza base: 200 mm
  • Colore: Blu
  • Serie: LC08764
  • Materiale: Metallo
  • Norme CE: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Marcatura CE: 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Giunto di collegamento IP44 con altezza di 75 mm, caratterizzato da una struttura robusta e resistente all'acqua e alla polvere. Realizzato con materiali di alta qualità, è progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Il colore blu facilita l'identificazione e l'integrazione nei sistemi elettrici, assicurando una connessione stabile e duratura in ambienti interni ed esterni con esigenze di protezione elevate. Descrizione del produttore: IP44 Joint Complete with elements required for mounting, Base 200mm, Height 75mm, Color Blue
Giunto collegamento IP44 altezza 75mm base 200mm colore blu per installazioni elettriche interne ed esterne