› Cavi › Accessori MediaTensione

Giunto Cellpack in Resina C.V. CHMSV 24KV 50-1

Cod. Rexel CLP258141
Cod. Produttore 258141
Cod. EAN 4010311139760

Informazioni principali

  • Descrizione: GIU.MT TERM.1P C.V. CHMSV 24KV 50-1
  • Tensione nominale: 24 kV
  • Tipo: Giunto unipolare ibrido
  • Isolante: Estruso
  • Protezione: Schermato
  • Connettore: A vite con rivestimento
  • Serie: CHMSV
  • Accessori inclusi: Guaina termorestringente

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Giunto unipolare ibrido per cavi unipolari schermati a isolante estruso. Ambito di consegna: Guaine isolanti termorestringenti ad alto spessore, guaina interna termorestringente ad alto spessore con adesivo termofondente, elementi siliconici anti stress, tubo a treccia di rame, molle di compressione, connettore a vite innovativo con rivestimento conduttivo, nastro di riempimento per controllo di campo (blu), materiale di montaggio, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Termoretrazione

adatto per

Altro

numero di conduttori

1

materiale isolante

Plastica

con schermatura concentrica

Accessori di collegamento in dotazione

Connettore a vite

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

12,7/22 (24) kV

sezione nominale del conduttore

50 ... 150 mm²

Giunto Cellpack in Resina C.V. CHMSV 24KV 50-1