› Cavi › Accessori MediaTensione

GIUNTO BT TERM.4P SMHA4/95-300S

Cod. Rexel CLP174183
Cod. Produttore 174183
Cod. EAN 4010311106076

Informazioni principali

  • Tipo: Giunto BT termorestringente
  • Applicazione: Cavi multipolari armati
  • Posa: Area, interrata, sommersa
  • Configurazione: 4 poli SMHA4/95-300S
  • Componenti: Guaina esterna e interne
  • Accessori inclusi: Kit armatura giunti
  • Materiali pulizia: Tessuto detergente e smerigliante
  • Serie: CLP174183

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Giunto diritto termorestringente Bassa tensione per cavi multipolari armati a nastri o fili per posa area, interrata, sommersa. Ambito di consegna: Guaina esterna, guaine interne, kit per armatura giunti, tessuto detergente, tessuto smerigliante, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Termoretrazione

senza alogeni

adatto per

Altro

numero di conduttori

4

materiale isolante

Plastica

con conduttore di protezione

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

sezione nominale del conduttore

95 ... 300 mm²

GIUNTO BT TERM.4P SMHA4/95-300S