Prodotti / Cavi / Accessori MediaTensione /

Cod. Rexel
Y5JA242401
Cod. Produttore
JA242401
Cod. EAN
8033712908748

Informazioni di prodotto

I giunti autorestringenti JAMT offrono soluzioni efficienti per connessioni di cavi Media Tensione.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al tubo pre-espanso e svolgibile a spirale
  • Risparmio di tempo con sistema autorestringente rapido da applicare

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza elettrica con controllo del campo elettrico
  • Affidabilità e durata garantite per connessioni fino a 24 kV

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: I giunti autorestringenti JAMT consentono la connessione di cavi Media Tensione unipolari ad isolamento estruso con tensione nominale U?/U (Um) fino a 18/30 (36) kV, per ogni tipo di posa. Tubo autorestringente a doppio strato in gomma siliconica per il controllo del campo elettrico, fornito pre-espanso su un tubo plastico svolgibile a spirale, che viene rimosso all?atto dell?installazione.

Tipologia

Retrazione a freddo

adatto per

Altro

numero di conduttori

1

materiale isolante

Plastica

Accessori di collegamento in dotazione

Connettore a vite con testa tranciabile

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

12/20 (24) kV

sezione nominale del conduttore

70 ... 240 mm²

Produttore

GIUNTO AUTORESTRINGENTE 24KV 1P 70-

€ 195,93 x 1 pz.
(pz.)