Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Strisce, Profili e accessori /

Cod. Rexel
AIROWAS006
Cod. Produttore
WAS006
Cod. EAN
8015421558834

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Alluminio estruso
  • Lunghezza: 2000 mm
  • Larghezza: 18,5 mm
  • Finiture: Bianco, grigio, nero
  • Diffusore: Policarbonato trasparente/opale/nero
  • Montaggio: Parete, soffitto, sospensione
  • Emissione luce: Diretta o indiretta
  • Serie: AIROWAS006
Giunto angolare realizzato in alluminio, progettato per garantire connessioni robuste e durature in impianti elettrici. La sua struttura compatta e resistente assicura un fissaggio stabile tra componenti, facilitando l’installazione e migliorando la sicurezza delle connessioni. Ideale per applicazioni che richiedono materiali leggeri ma affidabili, questo giunto offre ottime prestazioni meccaniche e resistenza alla corrosione, caratteristiche fondamentali per l’utilizzo in ambienti elettrici professionali. Descrizione del produttore: Profilo in alluminio estruso per alloggiare strip LED, fornito in lunghezza 2000mm, sezionabile. Disponibile in tre finiture (bianco, grigio e nero). Prodotto estremamente versatile nei vari ambiti applicativi e dal ridotto spessore e ingombro che lo connotano come un apparecchio molto minimal (soli 18,5 mm di larghezza). Da completare con diffusore in policarbonato (trasparente, opale o nero) eaccessori che ne consentono il montaggio a parete, a soffitto e a sospensione. Disponibile profilo di copertura in tinta che permette di effettuare la monoemissione (luce diretta o indiretta).

Produttore

Giunto angolare in alluminio resistente per connessioni elettriche professionali compatto e leggero