Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEPT54AAN
Cod. Produttore
PT54AAN
Cod. EAN
8016692554907

Informazioni di prodotto

  • Serie: PT AAN
  • Giunto a piena trazione
  • Materiale: tubo di aldrey
  • Uso: cavi cordati BT
  • Adatto a bassa/media tensione
  • Supera prova CEI EN 61284
  • Protezione interna con grasso antiossidante
  • Per linee aeree scoperti
Giunto per cavo cordato BT Aldrey 54, realizzato in alluminio con sezione tonda, progettato per connessioni resistenti alla trazione in linee elettriche aeree. Questo giunto consente un collegamento affidabile per conduttori Aldrey da 54,6 mm², garantendo una compressione ottimale tramite coppie matrici specifiche che rispettano i riferimenti di compressione indicati. È ideale per l’installazione su cavi cordati, assicurando una connessione stabile e duratura, con particolare attenzione alla corretta posizione del conduttore e alla sequenza di compressione per mantenere l’integrità elettrica e meccanica. La sua forma tonda e il materiale in alluminio lo rendono compatibile con le esigenze di resistenza meccanica e conducibilità elettrica tipiche degli impianti di bassa tensione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I giunti a piena trazione della serie PT AAN sono realizzati con tubo di aldrey. Sono la scelta ideale per la giunzione di linee aeree in conduttori scoperti di bassa e media tensione, essendo in grado di superare nella prova a trazione i carichi prescritti dalla norma CEI EN 61284. La superficie interna è protetta dall’ossidazione mediante un apposito grasso ad elevato punto di goccia.

oil stop/barretta centrale

per connessioni resistenti alla trazione

serie di tensioni

0,6/1 kV

materiale

Alluminio

adatto per funi Aldrey

forma della sezione

Tondo

sezione AI ridotta

54,6 mm²

Produttore

Giunto cavo cordato bassa tensione Aldrey 54 mmq linea aerea