Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEPT50AW
Cod. Produttore
PT50AW
Cod. EAN
8016692043654

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio inox
  • Applicazione: Funi portanti acciaio
  • Protezione: Grasso antiossidante
  • Trattamento: Stagnatura e ricottura
  • Uso: Linee aeree MT/BT
  • Resistenza: Piena trazione
  • Serie: CEPT50AW
  • Durata: Ottimale nel tempo
Giunto in acciaio inox progettato per connessioni resistenti alla trazione su funi di acciaio. La forma della sezione è tonda, garantendo un collegamento robusto e sicuro. Questo componente assicura elevate prestazioni meccaniche e durabilità nel tempo, ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e resistenza in ambito elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I giunti a piena trazione sono disponibili in acciaio inox e in rame elettrolitico e sono progettati per la giunzione a piena trazione di funi portanti in acciaio-alluminio e di linee aeree di conduttori scoperti in tensione medio-bassa. La superficie interna è protetta dall’ossidazione mediante un apposito grasso ad elevato punto di goccia. I giunti a piena trazione sono trattati, a seconda delle versioni, con processo di stagnatura, di ricottura o con applicazione di grasso ad elevato punto di goccia per garantire una ottimale durata e resistenza.

oil stop/barretta centrale

per connessioni resistenti alla trazione

serie di tensioni

18/30 kV

forma della sezione

Tondo

Produttore

Giunto acciaio inox piena trazione funi 50mmq linea aerea