› Cavi › Accessori MediaTensione

GIUNTO A COMPRESS.DIN 46267 T.1 SEZ

Cod. Rexel CEDSV95
Cod. Produttore DSV95
Cod. EAN 8016692752686

Informazioni principali

  • Materiale: rame elettrolitico
  • Purezza rame: 99,9%
  • Norma: DIN 46267 T.1
  • Processo: ricottura e stagnatura
  • Facilità compressione: alta
  • Design: smusso e sistema stop
  • Dimensioni: standard DR
  • Serie: DSV

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I giunti della serie DSV sono realizzati con tubo di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9%. Presentano le stesse dimensioni interne ed esterne dei capicorda della serie DR. Grazie al processo di ricottura e di stagnatura elettrolitica i connettori risultano più facili da comprimere e più resistenti alle sollecitazioni meccaniche. Il corpo è provvisto di smusso alle estremità e di sistema “stop” nel mezzo per facilitare l’inserzione dei conduttori. I giunti della serie DSV sono a norma DIN 46267 T.1.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Esecuzione DIN

tipo di connessione

Connettore di testa

Protezione della superficie

Stagnato

serie di tensioni

Fino a 600 V

materiale

Rame

numero di derivazioni

1

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Lungo

sezione nominale

95 ... 95 mm²

GIUNTO A COMPRESS.DIN 46267 T.1 SEZ