› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

GIUNTI DI DERIVAZIONE-SERIE T M20

Cod. Rexel LER83436
Cod. Produttore R83436
Cod. EAN 8009561122635

Informazioni principali

  • Descrizione: GIUNTI DI DERIVAZIONE-SERIE T M20
  • Filettatura: ISO M20x1,5
  • Serie: RTA
  • Tipo: Giunti di derivazione
  • Quantità consigliata: 20 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Giunti di derivazione serie T; Filettatura ISO; M20x1,5

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

66 mm

profondità

46 mm

lunghezza

130 mm

materiale

Alluminio

Serie

RTA

GIUNTI DI DERIVAZIONE-SERIE T M20