› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

GIUNTI DI DERIVAZIONE-SERIE T G3/8

Cod. Rexel LER83402
Cod. Produttore R83402
Cod. EAN 8009561122437

Informazioni principali

  • Tipo: Giunti di derivazione
  • Serie: T
  • Filettatura: G3/8
  • Standard: Filettatura GAS
  • Quantità consigliata: 50
  • Applicazione: Derivazione tubi
  • Materiale: Non specificato
  • Certificazioni: Non indicate

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Giunti di derivazione serie T; Filettatura GAS; G3/8

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

49 mm

profondità

36 mm

lunghezza

94 mm

materiale

Alluminio

Serie

RTA

GIUNTI DI DERIVAZIONE-SERIE T G3/8