› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

GIUNTI DI DERIVAZIONE-SERIE T G1/2

Cod. Rexel LER83403
Cod. Produttore R83403
Cod. EAN 8009561122451

Informazioni principali

  • Tipo: Giunti di derivazione
  • Serie: T
  • Filettatura: G1/2
  • Standard: GAS
  • Applicazione: Derivazione impianti
  • Materiale: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificate
  • Certificazioni: Non indicate

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Giunti di derivazione serie T; Filettatura GAS; G1/2

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

66 mm

profondità

46 mm

lunghezza

130 mm

materiale

Alluminio

Serie

RTA

GIUNTI DI DERIVAZIONE-SERIE T G1/2