› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

GIUNTI DI DERIVAZIONE-SERIE S M32

Cod. Rexel LER83338
Cod. Produttore R83338
Cod. EAN 8009561122383

Informazioni principali

  • Descrizione: Giunti derivazione serie S
  • Filettatura: ISO M32x1,5
  • Serie: RTA
  • Quantità consigliata: 25 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Giunti di derivazione serie S; Filettatura ISO; M32x1,5

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

77 mm

profondità

54 mm

lunghezza

130 mm

materiale

Alluminio

Serie

RTA

GIUNTI DI DERIVAZIONE-SERIE S M32